ランタン :「浮くロープ」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(1)
専用充電池(1)
EX-236D エクスプローラー フローティングランタン GENTOS 動画あり
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)約135(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能水に浮くフローティング機能 光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm)約78.0×141.5 輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10~142 落下耐久(m)2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

EX-200PB エクスプローラー 給電機能付防水フローティングランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン 最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能 水に浮くフローティング機能 IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅) 持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載 グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー
付属品Micro USBケーブル(50cm) 寸法(Φmm×Lmm)78×141.5 防塵防水性能66,68↓1m 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約3.5 光束(Lm)580 照射距離(m)16 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷