ランタン :「GENTOS LEDライト」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)
質量(g)158
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)
寸法(Φ×Lmm)約41×123
光束(Lm)580
明るさ(Lm)約580~50
照射距離(m)約41
連続点灯時間(時間)約4~78
IP等級66
落下耐久(m)1
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。