「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(4)
単2乾電池(2)
単3乾電池(6)
専用充電池(1)
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
最大点灯時間(約)1個につき4~5時間
材質キャンドル:ろう、容器:アルミニウム
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ37×18/個
燃焼時間(時間)(約)1個につき4~5時間
1セット(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。
材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂
色ブラック
質量(g)1200
径(Φmm)【アーム】6
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900
アーム長さ(mm)200
収納寸法(mm)100×80×L850
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)631(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210
光源COB4個
使用電池単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番64-9354-94
明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)20個
電池寿命連続約60時間
アズワン品番64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合直径19~30mmのポールに対応
材質18-8ステンレス鋼(ポリエチレンコーティング)
寸法(mm)(約)56×240×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)外径37×高さ100
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
キャプテンスタッグ CS オイルランプ専用の替え芯です。綿芯に比べて長持ちします。
対応製品UK-518 CS オイルランプ ショート、UK-519 CS オイルランプ ロング
材質グラスファイバー、コットン
寸法(cm)径3×10
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
キャプテンスタッグ キャンドルオイルランプ専用の替え芯です。
対応製品UK-522 CS キャンドルオイルランプ (ブロンズ)
材質コットン
径(Φ)×全長(mm)4×180
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄
質量(g)250
電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)
連続使用時間(時間)2.5~8
光源COB LED3個
充電時間約6時間
明るさ(Lm)20~200
マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250
材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168
ガス消費量(g/h)7
燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。
質量(g)450
材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1
質量(g)375
電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)
連続使用時間(時間)最大:3、最小:47
光源4W電球型LED
色温度2700K
充電時間2時間40分
明るさ(Lm)最大:80、最小:6
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
キャプテンスタッグ オイルランタン〈中〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。
材質ガラス
径(mm)×高さ(mm)85×90
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1
材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン
色オリーブ
質量(g)190
電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
連続使用時間(時間)3
光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個
充電時間(時間)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約400(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)
質量(g)約245(乾電池含まず)
明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2
連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約230(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
キャプテンスタッグ フィールド ガスランタン〈L〉交換用ホヤ。
材質耐熱ガラス
寸法(Φ×mm)(約)110×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質鉄(クロムめっき)
色ブロンズ
直径(Φmm)(約)190×20
質量(g)約110
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。
材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス
容量(mL)適正容量(約):200
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。
材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄
質量(g)290
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180
連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります
明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25
電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)240(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140
連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)200
電球の種類暖色COB LED3個
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色ハンマートン グリーン
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
暖かいオレンジ色の光。
材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129
光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリーリチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-9355-02
明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)Φ95×167
電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)130×100×90
明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
質量(g)約260
材質キャンドル:ろう、容器:鉄(錫めっき)
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ100×37
燃焼時間(時間)芯3本12(燃焼条件により異なります)
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-20
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。