絞り込み
使用電池
- 単1乾電池(4)
- 単2乾電池(2)
- 単3乾電池(6)
- 専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 1000~1500未満(1)
電球の種類
LED(17)
最大点灯時間
- 10時間未満(6)
- 10~19時間(2)
- 20~29時間(4)
- 30~39時間(1)
- 40~49時間(1)
- 50~59時間(1)
- 60~69時間(1)
- 100時間以上(3)
質量(g)
- 40~60未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1000~1500未満(2)
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(1)
- オーム電機(17)
- ELPA(9)
- GENTOS(8)
- LED LENSER(6)
- HASEGAWA(6)
- スマイルキッズ(6)
- ANTEL(5)
- ストリームライト(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- LUMENA(ルーメナー)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- 日動工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- FENIX(フェニックス)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(4)
単2乾電池(2)
単3乾電池(6)
専用充電池(1)

アルミ スライドランタンスタンド
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂質量(kg)1.2耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
レギュラー LEDランタン
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981台欠品中ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂色ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
ポータブルウォームライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
18-8ステンレス製ポール用 ランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合直径19~30mmのポールに対応材質18-8ステンレス鋼(ポリエチレンコーティング)寸法(mm)(約)56×240×100
アルペンランタン用キャンドル
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷材質キャンドル:ろう、容器:アルミニウム寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ37×18/個燃焼時間(時間)(約)1個につき4~5時間最大点灯時間(約)1個につき4~5時間
ペトル LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
CS ストリングライト(オリーブ)
CAPTAIN STAG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン色オリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000 /3.7Vエコロジー商品省エネ
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス色ハンマートン グリーン電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個エコロジー商品省エネ
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷暖かいオレンジ色の光。材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個
雷神 COBランタン
CAPTAIN STAG¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ
CAPTAIN STAG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)本体寸法(mm)外径37×高さ100光源チップ型LED(発光ダイオード)1個アズワン品番64-9355-16エコロジー商品省エネ
マイト LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付>
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330光源チップ型LED(発光ダイオード)2個エコロジー商品省エネ
ロフティ LEDランタン
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)エコロジー商品省エネ
雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。アズワン品番64-9355-20寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
スライド3WAYランタン
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄質量(g)290電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
ファン付きCOBランタン
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)質量(g)240(乾電池含まず)電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)200電球の種類暖色COB LED3個
キャンドル ガスランタン用ホヤ
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個3日以内出荷キャンドルガスランタン専用ホヤ。材質耐熱ガラス質量(g)50寸法(外径×厚さ)(mm)46×115電球の種類LED
キャンドル ガスランタン
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168ガス消費量(g/h)7燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
LEDバグランタン
CAPTAIN STAG¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。質量(g)210外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個バッテリーリチウムポリマー(USB充電)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-9355-02明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180電球の種類LED連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5エコロジー商品省エネ
キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式
CAPTAIN STAG¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂寸法(mm)Φ95×167電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)光源ップ型LED(発光ダイオード)3個収納寸法(mm)130×100×90明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)エコロジー商品省エネ