商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(2)
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応
明るい!約200ルーメン
お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能
暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用
電球の種類LED
明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50
質量(g)280
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222
連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間
光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個
使用乾電池単3形乾電池3本
点灯保持時間約30秒
アズワン品番64-8887-15
防水性防沫形(JIS IP×4)
センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度
感知距離(m)約3
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152
質量(g)153(電池除く)
全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)
連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)
使用電池単3乾電池×3
照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)
モード点灯:3段階(強中弱)
防水性IPX4(生活防水に問題なし)
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可!
シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。
雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。
+-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。
最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適
本体質量(g)約260(電池除く)
スイッチ形状タッチ式
連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)
光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169
使用電池単3×3
点灯保持時間約30秒
色調白色、電球色
明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6
防水保護等級IPX4
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。