ランタン :「LED 調光」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要) バッテリーリチウムイオン18650 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)最大400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。 ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。 手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。 また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。 キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。 1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。 作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。 8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。 夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。 市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。 セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1 材質ABS/PC グレー 質量(g)約430 消費電力(W)約8(最大) 出力DC5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222 入力DC5V/2A 色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ) 使用電池専用充電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池) 光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ) 使用場所屋内 光色電球色/昼光色6000 取扱説明書(5.4MB) 電球の種類LEDチップ(2段階調光) 最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷