ランタン :「LED 調光」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(5)
単3乾電池
単4乾電池(2)
専用充電池(18)
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可) 最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態) 光色昼白色 取扱説明書(1.11MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイヤルを回して明るさを調節できるヴィンテージ調のランタンライトです。
用途アウトドアや災害時の備えに。 明るさ(Lm)200 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売) 寸法(mm)105×103×182 光源COB3灯 電球の種類LED
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152 質量(g)153(電池除く) 全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20) 連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3乾電池×3 照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20) モード点灯:3段階(強中弱) 防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g)約260(電池除く) スイッチ形状タッチ式 連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169 使用電池単3×3 点灯保持時間約30秒 色調白色、電球色 明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級IPX4 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

DS-N8E 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

EX-236D エクスプローラー フローティングランタン GENTOS 動画あり
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)約135(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能水に浮くフローティング機能 光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm)約78.0×141.5 輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10~142 落下耐久(m)2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷