ランタン :「LED 調光」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
専用充電池(1)
EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PL-400R 充電式パネルライト大 GENTOS 動画あり
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷