ランタン :「LED 調光」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(2)
専用充電池(3)
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可)
最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)
光色昼白色
取扱説明書(1.11MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)
定格出力DC5V1.6V(最大)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)
充電時間(時間)約4※充放電約300回可能
光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370
定格入力DC5V2.0A(最大)
電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル
電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)
バッテリーリチウムイオン18650
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)最大400
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色~昼光色
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)
質量(g)158
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)
寸法(Φ×Lmm)約41×123
光束(Lm)580
明るさ(Lm)約580~50
照射距離(m)約41
連続点灯時間(時間)約4~78
IP等級66
落下耐久(m)1
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。