浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
「定格電圧(V)」から絞り込む
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
1台
¥149,800~
税込¥164,780~
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)750
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に
接続方式袋ナット
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980~
税込¥87,978~
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)
出力(W)250
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)
出力(W)150
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)750
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様ジェット別売り
出力(W)400
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)
出力(W)150
周波数(Hz)50
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)
出力(W)250
周波数(Hz)60
電源(V)単相100
機能防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)0~40
取扱液清水
設置場所屋内・屋外
最大揚水量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
標準ジェット
日立グローバルライフソリューションズ
税込¥20,878
¥18,980
アイポンプ
Unifiller Systems
税込¥2,087,800
¥1,898,000
エレメント
ギガ・セレクション
税込¥15,378~
¥13,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。