絞り込み
ブランド
  • TEKNOS(4)
  • シーネット(2)
  • おおたけ(2)
  • トヨトミ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アピックス(1)
モーター
  • ACモーター(4)
  • DCモーター(2)
ハネ径(cm)
  • 40
  • 3.3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 15.5(1)
  • 18(5)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 30(43)
  • 30~35(1)
  • 35(4)
機能
  • 機能リズム風(2)
  • 機能リモコン付(2)
  • 機能上下伸縮(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能入タイマー(1)
  • 機能切タイマー(6)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(11)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 40(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(9)
グレー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)約2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整ソフトタッチ風量3段階切替首振り左右首振りタイマー機能7.5時間切りタイマー
DCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
8,098税込8,908
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40本体質量(kg)2.6風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOSDCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS
9,898税込10,888
1台
当日出荷
フルリモコン フロアー扇風機・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数40本体質量(kg)6.3モーターDCモーター風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
押しボタン式フロア扇風機 シーネット押しボタン式フロア扇風機シーネット
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など質量(kg)5.6ホワイト羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350消費電力(W)(50/60Hz)41/51機能風量3段階、首振り風量3段階羽根径(Φmm)400左右首振切タイマー2時間
40cm壁掛扇風機 シーネット40cm壁掛扇風機シーネット(1件のレビュー)
1台
取扱い終了
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場などホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード○タイマー切1/2/4/6時間リモコンあり左右首振○(75°)切タイマーリズム風
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
20,900税込22,990
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機アピックス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけフルリモコンフロアーDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380消費電力(W)(50/60Hz)30機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン風量12段階切替羽根寸法(cm)Φ401時間あたりの電気代目安(円)約0.9
フルリモコンフロアー扇風機 おおたけフルリモコンフロアー扇風機おおたけ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
ホワイト羽根枚数5枚40cm+5枚15cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1,180~1,380消費電力(W)(50/60Hz)50/55機能リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ401時間あたりの電気代目安(円)約1.6/1.8
ACフロア扇風機 トヨトミACフロア扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
小型扇風機