微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気を清浄
ハウスダストや花粉、ウイルスを捕らえ、清浄された風で涼しくします。
従来モデルより、最大20%運転音が低減。
質量(kg)4.99
消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1050×220×220
モーターDCモーター
運転音(dB)涼風モード(最小26.3/最大47)
適合床面積空気清浄能力:12畳(8畳を正常する目安22分)
フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)
製品本体の密閉性が向上。
PM0.1までも99.95%閉じ込める。
LCDディスプレイに空気の状態を表示。
空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。
空気中のウィルスや花粉を捕集。
350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。
高性能HEPAフィルター搭載。
Dyson Linkアプリ連携。
質量(kg)5.69
消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)764×248×248
モーターDCモーター
運転音(dB)涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8)
適合床面積空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり)
フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。