16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
4日以内出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850 電源コード(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モードリズム・おやすみ 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210 首振(上下/左右)手動/自動 風量調整3段階
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振り タイマーなし 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-12 左右首振 リズム風
1台
8,790 税込9,669
3日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
6日以内出荷

コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード 質量(g)2800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560 消費電力(W)(50/60Hz)36/37 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 音量(dB)35以下 上下角度調整
1台
7,290 税込8,019
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整弱、中、強 タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
欠品中

アイリスオーヤマ卓上扇 ボックスタイプ
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。 充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。 コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
ホワイト 質量(g)540 消費電力(W)2.8 電源USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220 首振上下180°(手動) 連続運転時間(h)強:3.3/弱:11 風量調整3段階 充電時間(時間)7.5
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
木目調 質量(g)3000 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765 消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24 電源電圧(V)AC100 タイマー時間0.5,1,2,4 風量調整3段階 運転モードリズム、おやすみ、連続 アズワン品番64-8929-13 首振り左右 リモコンあり 左右首振 切タイマー リズム風
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式 ハンディファン
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。 本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。 外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付 付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A) 質量(g)225 電源USB給電式 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230 風量調整3段階 充電時間(時間)5 動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間 バッテリー容量(mAh)2200 羽根径(Φmm)90
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く) 質量(g)270 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
5日以内出荷

高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)5000※電源コードを含む 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし 羽根枚数7 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100 電源コード(m)約1.8 風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階 タイマー入切:1~9時間 羽根寸法(cm)30
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷