小型扇風機 :「風量計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUMENA(ルーメナー)ハンディ 扇風機 FAN C
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。 質量(g)約135 消費電力(W)最大4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152 入力DC5V1.0A(Max) バッテリーLiion 風量調整4段階 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2500 充電方式TYPE C充電 使用時間(時間)約3~約14(Max)
1個
2,990 税込3,289
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)