4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)ジェット式小型ファン
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリアブラック 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) ライトグレー 質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数6 定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格PSE適合製品 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) キナリ 質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数6 定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格PSE適合製品 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリア 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池:3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
欠品中