小型扇風機 :「ファン」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350 質量(g)約950 消費電力(W)最大10 入力DC5V-2.0A(MAX) バッテリーLi-ion 電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 風量調整 充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時) バッテリー容量(mAh)8000 充電可能回数約1000回以上(バッテリー) リモコン 使用時間(時間)約3.5~約30(MAX) 上下伸縮
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷