2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
9日以内出荷

使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860 機能風量3段階、タイマー付き、首振り 風量3段階 モードおやすみ:× タイマー切3時間 羽根径(Φmm)300 左右首振 切タイマー
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷