絞り込み
吸着力
  • 11kg(1)
  • 18kg(1)
  • 25kg(1)
  • 27kg(1)
  • 30kg(1)
  • 40kg(3)
  • 43kg(1)
  • 68kg(4)
  • 106kg(4)
  • 108kg(1)
  • 133kg(1)
  • 136kg(2)
  • 181kg(5)
  • 182kg(1)
  • 213kg(1)
  • 272kg(6)
  • 363kg(1)
  • 454kg(4)
  • 455kg(1)
  • 500kg(1)
ブランド
  • マグスイッチ
  • パナソニックコネクト(68)
  • SHT(44)
  • TRUSCO(24)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • スノウチ(17)
  • ハタ製作所(16)
  • ECLIPSE(16)
  • 小池酸素工業(13)
  • ムラタ溶研(10)
  • マツモト機械(8)
  • アサダ(7)
  • 東安(5)
  • カネテック(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ

    溶接マグネットアースクランプ

    マグスイッチ(8件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
    用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
  • マグスクエア マグスイッチ

    マグスクエア

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
    用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
  • ハンドル付きリフティングマグネット マグスイッチ

    ハンドル付きリフティングマグネット

    マグスイッチ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    6日以内出荷
    かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
    用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • シングル マグスイッチ

    シングル

    マグスイッチ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
  • ハンドリフター60M マグスイッチ

    ハンドリフター60M

    マグスイッチ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
  • マグスクエアアングル マグスイッチ

    マグスクエアアングル

    マグスイッチ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
    用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
  • マグマウント60キーチェーン マグスイッチ

    マグマウント60キーチェーン

    マグスイッチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
    用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
  • マグテザー マグスイッチ

    マグテザー

    マグスイッチ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    24日以内出荷
    表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
    用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
  • マグドリー マグスイッチ

    マグドリー

    マグスイッチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
    用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
  • マグプレス マグスイッチ

    マグプレス

    マグスイッチ
    ¥108,980税込¥119,878
    1個
    6日以内出荷
    磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
    用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
  • デュアル マグスイッチ

    デュアル

    マグスイッチ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷
    角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
  • マグフック マグスイッチ

    マグフック

    マグスイッチ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    6日以内出荷
    平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
    用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
  • マグホイール マグスイッチ

    マグホイール

    マグスイッチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
    用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
  • マグマウント マグスイッチ

    マグマウント

    マグスイッチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
    用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
  • ブーマーアングル マグスイッチ

    ブーマーアングル

    マグスイッチ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    6日以内出荷
    両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。
    用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
  • ピポットアングル マグスイッチ

    ピポットアングル

    マグスイッチ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。
    用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
  • マルチアングルバイス マグスイッチ

    マルチアングルバイス

    マグスイッチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。
    用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
  • 300Aアース付き ミニマルチアングル マグスイッチ

    300Aアース付き ミニマルチアングル

    マグスイッチ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
    用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。質量(kg)0.4寸法a(mm)86寸法b(mm)42寸法c(mm)91保持力最大67kg
  • ミニマルチアングル マグスイッチ

    ミニマルチアングル

    マグスイッチ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
    用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg
  • ミニアングル マグスイッチ

    ミニアングル

    マグスイッチ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
    用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)54寸法b(mm)32寸法c(mm)60保持力最大40kg
  • マグスクエア165SH(耐熱180℃仕様) マグスイッチ

    マグスクエア165SH(耐熱180℃仕様)

    マグスイッチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
溶接冶具・機器類