半自動溶接機 :「半自動」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
25(1)
30(5)
40(1)
50(1)
60(2)
100(2)
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg)6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360 無負荷電圧(V)30 溶接板厚(mm)1.0~5.0
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-SA400D-S フルデジタル制御半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)本体:25/送給装置:10 入力容量6.5kW ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350 定格使用率(%)60 無負荷電圧(V)79 溶接板厚(mm)6.0~25 外寸:W×L×H(mm)325×630×550 入力容量(kVA)13.8
1式
479,800 税込527,780
3日以内出荷

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg)16 溶接板厚(mm)1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用) 質量(kg)23 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2 定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相200/三相200 定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600 定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20) 定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60) 溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応 質量(kg)16 外形寸法(mm)W230XL580XH450 定格入力電圧(V)単相100/単相200 周波数50/60HZ 定格出力電圧【手棒】90A/160A 定格使用率(%)【半自動】100/30 適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0 溶接板厚(mm)0.6~5.0 定格出力電流【半自動】100A/200A 入力電圧【半自動】30A/40A
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用) 質量(kg)16 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0 定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450 定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34) 定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30) 溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1組
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2~500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

1組
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能。状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。
質量(kg)35 周波数(Hz)(パルス)0.2~500 定格入力電圧(V)100(50/60HZ) 定格出力電流(A)TIG溶接5~200、手棒溶接20~170 出力電流(A)充電回路部10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部8以下
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷