絞り込み
定格使用率(%)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(7)
- 60(32)
- 100(13)
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(11)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- エサブ(EASB)(1)
- エスコ(1)
- シグウエルド社(7)
- ダイヘン(49)
- デンゲン(3)
- マイト工業株式会社(2)
- ヤシマ(4)
- リランド(RILAND)(1)
- レグルス(1)
- ローチ社(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 大同興業(3)
- 東安(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
30(4)
40(4)
50(7)
60(32)
100(13)

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YD-190SL7
パナソニックコネクト¥449,800~税込¥494,780~1セット翌々日出荷手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。種別軟鋼用質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6.4冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354出力電流範囲(A)60~190最高無負荷電圧(V)32電源電圧変動180~220V溶接方法CO2、MAG
フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 セット品
パナソニックコネクト¥799,800税込¥879,7801セット5日以内出荷1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 10M延長セット品
パナソニックコネクト¥859,800税込¥945,7801セット5日以内出荷1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機 標準セット品
パナソニックコネクト¥729,800税込¥802,7801セット5日以内出荷1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機 10M延長セット品
パナソニックコネクト¥779,800税込¥857,7801セット5日以内出荷1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)
パナソニックコネクト¥2,498,000~税込¥2,747,800~1セット翌々日出荷スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様)
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット)
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2定格使用率(%)40出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAGワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)
フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット
パナソニックコネクト¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)質量(kg)72周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2
パナソニックコネクト¥749,800~税込¥824,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2
パナソニックコネクト¥559,800~税込¥615,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7
パナソニックコネクト¥439,800~税込¥483,780~1セット翌々日出荷手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)30出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ
パナソニックコネクト¥1,498,000~税込¥1,647,800~1セット翌々日出荷ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3
パナソニックコネクト¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ
パナソニックコネクト¥1,598,000~税込¥1,757,800~1セット翌々日出荷軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。種別アルミ質量(kg)54制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC400定格入力(kVA)19.7機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640出力電流範囲(A)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC12~38溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1
パナソニックコネクト¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」質量(kg)67制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC500定格入力(kVA)27.6機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC14~45溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1
パナソニックコネクト¥789,800~税込¥868,780~1セット翌々日出荷低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」質量(kg)48制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC350定格入力(kVA)16.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640出力電流範囲(A)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68定格出力電圧(V)DC12~36溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット
パナソニックコネクト¥789,800税込¥868,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート200KRセット
パナソニックコネクト¥559,800税込¥615,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-200KR2、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)76定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730相数三相電源設備容量(kVA)7.6以上(商用電源の場合)、15.2以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC50~200最高無負荷電圧(V)DC35ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力7.6kVA(6.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC15~25
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット
パナソニックコネクト¥489,800税込¥538,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30溶接方法MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット
パナソニックコネクト¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(SUS・軟鋼仕様)YD-350AZ4セット
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット
パナソニックコネクト¥2,498,000税込¥2,747,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-400GT3セット
パナソニックコネクト¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.4mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)54制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)30~400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)20以上(商用電源の場合)、40以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)12~38ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力20kVA(18kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)77制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(27.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット
パナソニックコネクト¥1,598,000~税込¥1,757,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)52制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GR3セット
パナソニックコネクト¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)65制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット
パナソニックコネクト¥739,800~税込¥813,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
インバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セット
パナソニックコネクト¥829,800~税込¥912,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)60制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力27.0kVA、25.8kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥619,800~税込¥681,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット
パナソニックコネクト¥629,800~税込¥692,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥809,800税込¥890,7801台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)68制御方式IGBT インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810定格入力(kVA)28時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500定格入力(kW)26.5最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷セット内容電源本体のみ質量(kg)148電流(A)クレータ:60~500電圧(V)クレータ:16~45定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)60~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762定格入力(kVA)31.9相数三相定格入力(kW)28.1定格出力電圧(V)16~45定格使用率 [10分周期] (%)60
省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥309,800~税込¥340,780~1台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
電気溶接機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら