半自動溶接機 :「半自動溶接機」の検索結果

半自動溶接機とは、溶接速度が速く、比較的操作が扱いやすい溶接機です。半自動溶接機にはガスが必要なタイプとガスが不要なタイプがあります。ノンガスタイプの溶接機ではステンレス、軟鋼の2種類の金属が溶接可能。ガス以外には電気を使用しますが、通電しない安全設計です。半自動溶接機は電源を入れて手順に従い操作すると、先端からワイヤーが出てくるため操作中の保持がしやすく、初心者でも扱いやすい溶接機になっています。溶接条件によっては溶接速度に時間がかかる場合の考慮も必要。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A)80 使用率(%)35 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8 定格入力電流(A)24.4 無負荷電圧(V)19.5 定格入力容量(kVA)2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
1セットほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30~100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!。軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接 仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分 付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226 質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む) 長さ(m)トーチ:3 定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG) 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~26 定格出力電流(A)200 使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368 定格入力(kVA)6.2(6.1kW) 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0) 相数単相 定格使用率(%)35 定格負荷電圧(V)24 最高無負荷電圧(V)70~75 定格出力電圧(V)200/220 径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
1セット
509,800 税込560,780
4日以内出荷