44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(5)
14.4(5)
18(20)
36(8)
その他(1)
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.3(バッテリ含) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])8500 刃径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品PDC01(ポータブル電源) 質量(kg)2.4※バッテリ含む 電源(V)直流18 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分])8500 研削砥石寸法(mm)(内径)15 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ) 回転数(min-1[回/分])無負荷:6800 適合バッテリーBSL1460 全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.6(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 適合バッテリーA-69939,A-69923 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石取付穴径(Φmm)22 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6) 回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安 長さ(mm)376 幅(mm)117 高さ(mm)147 砥石径(Φmm)100
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.7(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])3000~8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 商品タイプ本体+バッテリセット
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 長さ(mm)362 幅(mm)133 高さ(mm)117 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)18 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 砥石径(Φmm)100 電圧(V)18
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 消費電力(W)充電器/198 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃砥グラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 バッテリー電圧(V)10.8 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])6500 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129 付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器 長さ(mm)230 幅(mm)117 高さ(mm)129 電圧(V)10.8
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

充電式ディスクグラインダ マキタ 動画あり
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 砥石取付穴径(Φmm)22.23 関連資料(1.5MB)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石 質量(kg)2 サンドベージュ 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113 連続使用時間27分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 研削砥石寸法(mm)(内径)16
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm 質量(kg)1 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)(標準)102 バッテリー容量(mAh)2500 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)230×117×129
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用) 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー DG1810L5
100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段階変速機能付。優れた防じん性能
質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m) 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 本体質量(kg)1.6 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.6 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L バッテリー容量(mAh)5000
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)307 幅(mm)117 質量(kg)2.1 高さ(mm)122 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)58 保証期間1年 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

DG11XR 18V充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ディスクグラインダー
AC機並みのパワーを実現!。取り回しの良いコンパクトボディ。クラス最大の切込深さ25mm。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。作業内容に応じて選べる回転数切替機能。優れた防じん性能
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、キャリングケース 長さ(mm)311 幅(mm)117 質量(kg)1.9(6000mAh電池パック装着時) 高さ(mm)129(6000mAh電池パック装着時) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック装着時) 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)48 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)47 回転数(min-1[回/分])(高速)8000、(中速)6000、(低速)3000
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

キックバック防止他 安全機能をフル装備!。大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。ワンタッチ3段変速機能。防振サイドハンドル標準付属。スマホと繋げて機能設定可能
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし スピンドル径M10×1.5
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります