3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)18 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 砥石径(Φmm)100 電圧(V)18
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キックバック防止他 安全機能をフル装備!。大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。ワンタッチ3段変速機能。防振サイドハンドル標準付属。スマホと繋げて機能設定可能
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし スピンドル径M10×1.5
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります