2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去 仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6 付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ) 質量(kg)4.5 空気消費量(m3/min)0.96 スロットル方式ロータリー 騒音レベル(dB(A))96.3
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SHINANO(信濃)ビートカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具 適合標準余盛:6mm 幅(mm)標準ビード:10 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)4.5 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)100~120 騒音値(dB)96.3A スロットル方式セーフティレバー 回転数10000r.p.m 排気方向360°スイーベル式
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります