絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(11)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(8)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- CM(1)
- KITO(キトー)(2)
- pewag(3)
- アイビッグ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- 大洋製器工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3(11)
3.2(12)
5
6.7(4)
8(8)
使用荷重(t)をもっと見る

ハイパーリング
大洋製器工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリング(大型)
アイビッグ¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A112P225RoHS指令(10物質対応)対応
CM マスターリンク
CM¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
5.0ton 吊りリング
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷エスコ品番EA987FF-34材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)5リンク内幅(mm)160×90線径(mm)22