絞り込み
定格使用率(%)
  • 100
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
ブランド
  • デンヨー(1)
  • レグルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
40(2)
50(2)
60(1)
80(1)
100
超小型バッテリー溶接機 レビス レグルス超小型バッテリー溶接機 レビスレグルス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能
質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh
背負式バッテリ溶接機 ウェルザック デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザックデンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3
バッテリー溶接機