絞り込み
定格使用率(%)
- 100(1)
ブランド
- レグルス
- マイト工業株式会社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- 新ダイワ(3)
- デンヨー(3)
- サンピース(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ドイリー(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む
100(1)

超小型バッテリー溶接機 レビス
レグルス¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh