蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
18(2)
20(1)
24(1)
30(2)
45(1)
48(1)
50(6)
100(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途 厚さ(mm)0.29 長さ(m)18.28 基材特殊織物 粘着剤ゴム系粘着剤 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)155.3 粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス) 保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
1箱(16巻)ほか
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。 質量(kg)1
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房蓄光テープ
材質蓄光顔料
1巻
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 仕様切断にはカッターが必要 質量(kg)1.4
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.43 長さ(m)7.6 使用温度範囲(℃)-23~65 粘着力(N/25mm)約26.2 耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
21,500 税込23,650
翌々日出荷

蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-13 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-2 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります