絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日東エルマテリアル(5)
  • ニトムズ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • (3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • TMC(1)
  • エルティーアイ(1)
  • つくし工房(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(5)
  • 10(17)
  • 12(6)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 24(7)
  • 25(20)
  • 30(9)
  • 45(13)
  • 50(58)
  • 50.8(3)
  • 75(6)
  • 90(8)
  • 100(13)
  • 150(6)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(9)
特長
  • 再帰反射(3)
  • 反射(4)
  • 屋外使用可(3)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(7)
  • 蛍光反射(4)
用途
  • 用途表示・安全用(20)
テープ長さ(m)
  • 0.46(1)
  • 1(11)
  • 2(1)
  • 5(9)
  • 10(4)
  • 45(1)
0.46・1・2・5・10・45
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.41(1)
  • 0.5(2)
0.12・0.16・0.17・0.18・0.3・0.37・0.4・0.41・0.5
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ウレタン系(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
粘着剤
  • アクリル系(12)
  • ウレタン系(1)
アクリル系・ウレタン系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(17)
15(8)
20
24(7)
25(20)
30(9)
45(13)
50(58)
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
再帰反射テープ モノタロウ再帰反射テープモノタロウ(65件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(19件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
反射テープ つくし工房反射テープつくし工房(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
防災蓄光テープ ニトムズ防災蓄光テープニトムズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1ケース(100巻)
3日以内出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
蓄光テープ TMC蓄光テープTMC(3件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエロー TGK(東京硝子器械)防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエローTGK(東京硝子器械)
429税込472
1巻
3日以内出荷
鮮やかな蛍光色で、安全確認に便利です。
タイプ蛍光タイプ
高性能蓄光テープ ニトムズ高性能蓄光テープニトムズ
65,980税込72,578
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8485質量(g)14テープ長さ(mm)460
防災蛍光テープ 20X1 ニトムズ防災蛍光テープ 20X1ニトムズ
33,980税込37,378
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8477質量(g)14
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から9日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどにフォークリフトや運搬用のパレット、台車など反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度反射テープ 日本緑十字社高輝度反射テープ日本緑十字社
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ