絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(3)
- 10(16)
- 12(6)
- 15(6)
- 18(2)
- 19(5)
- 24(7)
- 25(17)
- 30(8)
- 45(12)
- 50(54)
- 50.8(3)
- 75(4)
- 90(7)
- 100(13)
- 150(6)
- 200(4)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(13)
オレンジ(5)
グリーン(8)
ブルー(3)
ホワイト(9)
レッド(8)
特長
- 再帰反射(3)
- 反射(3)
- 屋外使用可(3)
- 耐久(2)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(7)
- 蛍光反射(4)
テープ長さ(m)
- 0.46(1)
- 1(10)
- 2(1)
- 5(8)
- 10(4)
- 45(1)
用途
表示・安全用(18)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(2)
- 0.16(1)
- 0.17(2)
- 0.18(1)
- 0.3(1)
- 0.37(1)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
0.12・0.16・0.17・0.18・0.3・0.37・0.4・0.5
粘着剤
- アクリル系(10)
- ウレタン系(1)
アクリル系・ウレタン系
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ウレタン系(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(1)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日東エルマテリアル(4)
- ニトムズ(3)
- 日本緑十字社(3)
- 光(3)
- TRUSCO(1)
- TMC(1)
- エルティーアイ(1)
- つくし工房(1)
モノタロウ・日東エルマテリアル・ニトムズ・日本緑十字社・光・TRUSCO・TMC・エルティーアイ・つくし工房
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(16)
20
24(7)
25(17)
30(8)
45(12)
50(54)
90(7)
100(13)
150(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
蓄光テープ
(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
蛍光テープ
光¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から3日以内出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応