絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 色グレー(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 蓄光反射(3)
用途
  • 用途表示・安全用(2)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.48(1)
  • 0.95(1)
  • 5(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3
  • 0.09(1)
  • 0.12(7)
  • 0.15(1)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.2(10)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.37(4)
  • 0.4(8)
  • 0.41(2)
  • 0.46(2)
  • 0.5(11)
  • 0.6(2)
  • 0.75(2)
  • 5.3(2)
基材
  • ウレタン系(1)
  • ポリエステル(5)
ウレタン系・ポリエステル
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
  • エルティーアイ(3)
  • TRUSCO(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • まつうら工業(1)
エルティーアイ・TRUSCO・日東エルマテリアル・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
19(1)
20(1)
24(1)
25(1)
30(1)
45(1)
50(2)
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(7件のレビュー)
479税込527
1袋(16個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)まつうら工業
1,098税込1,208
1セット(8枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープエルティーアイ
5,898税込6,488
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ