蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途
厚さ(mm)0.29
長さ(m)18.28
基材特殊織物
粘着剤ゴム系粘着剤
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)155.3
粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)
保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
安全保護テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。