蛍光/蓄光テープ :「暗闇で光るテープ」の検索結果
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に
仕様裏面粘着
つやグロス
こんなお得な商品も!

蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス
使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)
光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
質量(g)100
高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。