絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • マキタ(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 40(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
  • 13(4)
電源(V)
  • 100(5)
100
チャック能力(mm)
  • 1.5~10(1)
  • 1.5~13(3)
  • 13(1)
1.5~10・1.5~13・13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 31900(1)
  • 32000(1)
  • 37700(1)
  • 46400(2)
31900・32000・37700・46400
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2900
  • 1400(1)
  • 1700(1)
  • 2600(4)
  • 2700(1)
  • 2800(2)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
  • 3200(1)
  • 3250(1)
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 6.2(1)
  • 7.6(1)
  • 8.6(1)
4.2・6.2・7.6・8.6
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(4)
1.8・2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
12(1)
16(2)
20(2)
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
予約販売
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
二段変速振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)二段変速振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)チャック能力(mm)1.5~10打撃数(min-1[回/分])0~31900回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ質量(kg)1.4トラスコ品番422-7701
振動ドリル