絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • BLACK&DECKER(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~48000(1)
0~48000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
3000
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
1.5~13
電流(A)
  • 5.2(1)
5.2
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
AC100V振動ドリル EARTH MANAC100V振動ドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
振動ドリル