絞り込み
内径(Φmm)
  • 31.8(1)
  • 37.3(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 50.6(2)
  • 50.8(2)
  • 63.5(1)
  • 76.2(2)
  • 76.4(1)
  • 101.6(3)
  • 125.9(1)
  • 127(2)
  • 152.4(3)
  • 202(1)
  • 203.2(2)
外径(Φmm)
  • 38.6(1)
  • 44.5(1)
  • 45.9(1)
  • 47.1(1)
  • 59(1)
  • 59.8(1)
  • 59.9(1)
  • 60.2(1)
  • 72.6(1)
  • 111.6(1)
  • 112(1)
  • 112.2(1)
  • 137.5(1)
  • 137.6(1)
  • 138.7(1)
  • 163.4(1)
  • 163.8(1)
  • 164.8(1)
  • 215(2)
  • 216.5(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(7)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
使用流体
  • 油
  • ガス(1)
  • 水(20)
  • 空気(65)
  • 粒体・粉体(35)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(4)
  • 食品(5)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
グレー・ブラック・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.06(1)
0.01・0.02・0.03・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
  • カナフレックス(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニッセイエコ(1)
  • 弘進ゴム(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カナフレックス・タイガースポリマー・ニッセイエコ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.6(2)
50.8(2)
76.2(2)
76.4(1)
101.6(3)
125.9(1)
127(2)
152.4(3)
202(1)
203.2(2)
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム

    エレハントホース難燃・耐油型

    弘進ゴム
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
    用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC 耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,333税込¥4,766
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。仕様ダクト(送風)、耐油性有り材質塩ビ色アイボリー流体空気(送風)、水・温水、油長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、075、100、125、150、200特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ダクトホース