絞り込み
内径(Φmm)
- 50.6(6)
外径(Φmm)
- 60.2
- 38.6(13)
- 44.5(13)
- 59.8(7)
- 71.5(4)
- 71.6(4)
- 72(6)
- 86.4(9)
- 106(7)
- 112(4)
- 112.2(10)
- 113(4)
- 131(5)
- 138.7(9)
- 155.5(4)
- 164.8(9)
- 208(4)
- 215(4)
- 217.1(6)
- 217.5(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 柔軟(3)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 送風(1)
- 透明性(3)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(5)
- 30(4)
使用流体
- 水(4)
- 油(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(4)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
色
グリーン(1)
グレー(3)
グリーン・グレー
最高使用圧力(MPa)
- 0.05(3)
0.05
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- タイガースポリマー(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.6(6)

TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC耐油ダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
塩ビダクトホース トーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,698税込¥2,9681本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認特性曲げやすい、軽量、透明性