ダクトホース :「伸縮ダクト」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(2)
100(1)
102(1)
108(1)
123(1)
125(2)
150(2)
175(2)
200(2)
内径(Φmm)をもっと見る
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)5
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。
使用流体空気(熱風)
材質アルミ箔、硬鋼線
長さ(m)5
連続使用温度(℃)+250以下
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。