ダクトホース :「排気用ホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
32(1)
38.1(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
101.6(1)
127(1)
152.4(1)
202(1)
内径(Φmm)をもっと見る
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。