絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.5(1)
  • 303(2)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 318(1)
  • 328.2(1)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(9)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
使用流体
  • 水(2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.06(1)
0.005・0.01・0.06
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • タイガースポリマー(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダクトホース :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ホース 30mm
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.5(1)
303(2)
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ダクトホース