絞り込み
ブランド
  • GRIPPS(3)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 土牛(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途滑り止め用(2)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 27(4)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 51(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリウレタン(1)
オレフィン系・ナイロン・ポリウレタン
テープ長さ(m)
  • 0.05(1)
  • 1(3)
  • 2.7(2)
  • 4.57(1)
0.05・1・2.7・4.57
特長
  • 耐久(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
耐久・耐水・耐油・耐熱
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップテープとは、工具などのハンドルの滑り止めと衝撃吸収のために使用される安全保護テープです。基材に不織布、粘着剤にポリウレタン樹脂を使用しています。テープの長さは、1,000mm程のものが多いです。鍬や鎌などの土農工具用のグリップテープや厚さ0.5mmの薄手タイプもあります。粘着剤を使用しないグリップテープは、個性的なウッドランド色。取り外してもベタつきがないので、跡も残らないことが特徴です。手洗いをして何度も使えます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(4)
ブルー
ブルー(3)
レッド
レッド(2)
握帯グリップテープDX 土牛握帯グリップテープDX土牛(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
熱収縮ラバーグリップ 尾崎亀商店熱収縮ラバーグリップ尾崎亀商店
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り 3M(スリーエム)グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(2巻)
当日出荷
水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
自己加硫グリップテープ GRIPPS自己加硫グリップテープGRIPPS
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセットGRIPPS
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用) GRIPPS縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)GRIPPS
12,980税込14,278
1セット(25個)
翌日出荷
落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップテープ