15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。幅(mm)83長さ(mm)46
  • 簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(小切中切用)

    日酸TANAKA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合管(吹管)小形中形切断器
  • 簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(A切B切用)

    日酸TANAKA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
    用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
  • 溶接ガイド定規 シンワ測定

    溶接ガイド定規

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
    用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
  • KT-270 726mmレール付 日酸TANAKA

    KT-270 726mmレール付

    日酸TANAKA
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
    用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
  • 溶接用ガイドスケール エスコ

    溶接用ガイドスケール

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)83高さ(mm)46
  • チップ80A CUTマスター82・102用 アサダ

    チップ80A CUTマスター82・102用

    アサダ
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター82、102電流(A)80アズワン品番65-2353-60
  • チップ60A CUTマスター52・82・102用 アサダ

    チップ60A CUTマスター52・82・102用

    アサダ
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター52、82、102電流(A)60アズワン品番65-2353-59
  • チップ 40A SL40接触用 アサダ

    チップ 40A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)40アズワン品番65-2353-57
  • ガスディストリビュータ CUTマスター用 アサダ

    ガスディストリビュータ CUTマスター用

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター38、39、52、82、102アズワン品番64-6751-59
  • 部品 溶接ガイド定規 シンワ測定

    部品 溶接ガイド定規

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    専用部品
  • ガイドスケール カネテック

    ガイドスケール

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
    用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
  • チップ 40A SL40用 アサダ

    チップ 40A SL40用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42(非接触用)電流(A)40アズワン品番65-2353-58
  • チップ 20A SL40接触用 アサダ

    チップ 20A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)20アズワン品番65-2353-56
  • ガスディストリビュータ SL40用 アサダ

    ガスディストリビュータ SL40用

    アサダ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42アズワン品番65-2353-62

溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガイド定規