梱包用作業用品・工具 :「箱切名人」の検索結果

梱包用作業用品・工具とは、引っ越しするときなどに梱包材や段ボール等を使用して、ものをしっかり梱包したい際に使用する道具のことを言います。梱包作業をより確実に行うことにより、品物本体が破損や紛失しにくくすることが可能。こちらのカテゴリでは、便利で快適な梱包作業を実現するために様々な特徴のあるカッターやひもを引っかけて捻るだけの簡単結束器、段ボールの上蓋を抑えるフラップクリッパーなどを主に取り扱っております。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利 仕様回転ミシン刃 使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。 材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール 寸法(mm)245×50×20 ホワイト/シルバー 質量(g)116 最大切込深さ(mm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

箱切り名人 日伸貿易 動画あり
回転刃でダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつける道具です。 誰にでも簡単にきれいにダンボールのサイズを調整できます。 ダンボールや緩衝材だけでなく、宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
材質アルミニウム、ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ 動画あり
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。 まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。 約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。 ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。 付属品カバー付き シルバー 質量(g)450 サイズ(mm)330×110×50 伸縮範囲(cm)9~30 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 イエロー 質量(g)56
1セット(4個)
219 税込241
当日出荷

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 動画あり
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm)20 黄/紺 全長(mm)165 幅(mm)50 材質(本体)樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物 動画あり
曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。 全長(mm)190 付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き 刃長(mm)75 材質(ボディ)PP樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱のサイズを「ピッタリ」に加工!
材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン 寸法(mm)125×50×332(H) 質量(g)370 アズワン品番64-2284-88
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番381-5781 全長(mm)240 質量(g)35 刃長(mm)128
1本
589 税込648
当日出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。 梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。 上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。 刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番858-5947 全長(mm)(使用時)250、(収納時)170 質量(g)77 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番389-4631 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 質量(g)56
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

日伸貿易箱切り名人
段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。
トラスコ品番472-5811 材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン 幅(mm)85、調整:25~270 全長(mm)339 ピンク タイプ 奥行(mm)32
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング