絞り込み
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • 昭和バルブ(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2(3)
材質
  • ステンレス(3)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ボールバルブ
呼び径(A)
  • 65
  • 3(12)
  • 6(84)
  • 8(97)
  • 10(105)
  • 13(2)
  • 15(53)
  • 20(37)
  • 25(30)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(17)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ハンドル形状
  • レバー式(3)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.37(1)
1・1.37
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
2-1/2(3)
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ