小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(86)
1/4(122)
3/8(115)
1/2(56)
3/4(36)
1
1-1/4(15)
1-1/2(16)
2(15)
2-1/2(3)
呼び径(B)をもっと見る
形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス400 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~2.74 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771 タイプ黄銅製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)2.0以下 使用流体水、エア、蒸気 ハンドル形状蝶形 ボア径レジュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状二体型 材質(本体)SCS13A 使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下) 材質(軸)SUS304 材質(シート)PTFE 接続管フランジ 材質(ボール)SCS13A ハンドル形状レバー式 口径フルボア 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A バルブ種類ミニボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状T形 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス400 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状T形 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)