絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • アソー(74)
  • グリーンクロス(1)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(8)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(14)
使用流体
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体空気(17)
接続方式
  • ねじ込み形(17)
  • ホース接続(6)
  • 金属管接続(5)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(19)
ボールバルブ
ハンドル形状
  • レバー式(17)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(19)
0.98
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

小型ボールバルブ :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • pt1/4 バルブ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(3)
1/4(8)
3/8(5)
1/2(4)
PT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-22形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BY-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
PT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-43形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコR 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコRc 1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-94取付ねじサイズRc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
3/8x 9mm ミニボールバルブ エスコ3/8x 9mm ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-39形状アングル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
1/4x 8mm ミニボールバルブ エスコ1/4x 8mm ミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-28形状アングル材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
3/8x3/8 ミニボールバルブ エスコ3/8x3/8 ミニボールバルブエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/4x1/4 ミニボールバルブ エスコ1/4x1/4 ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6.4接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ppt特集
おすすめ人気ランキング
小型ボールバルブ