皮すきは、主に木製の柄に、金属のヘラが付いている道具で、ペンキを剥がしたり、シールを剥がしたり、サビをこそぎ落としたりするのに使います。柄尻をハンマーで叩きながら剥がすことができるタイプもあり、こちらはより強力な剥がし作業が可能。ハンマーがセットになっているものもあります。ヘラ部分の素材は、鉄、ハガネ総焼入れ材、総焼入れステンレススチールなどがあり、形状も、左右対称のものや非対称のもの、先が斜めになっているものなどさまざまです。
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(3)
36(9)
42(10)
43(4)
45
60(28)
63(5)
65(9)
75(15)
90(17)
刃幅(mm)をもっと見る
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)12
寸法C(mm)14
用途ペンキはがしやサビおとしに最適
全長(mm)220
質量(g)85
刃長(mm)85
刃幅(mm)45
刃厚(mm)約1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度HRC52°
アズワン品番64-7864-06
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:グレードポリプロピレン・全長:220、225、210・刃幅:45、60、65・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容3本セット(袋付)、45mm革すき、60mm革すき、65mm革すき
刃幅(mm)45、60、65
アズワン品番64-7864-05
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9692
全長(mm)222
材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン
色87
質量(g)155
刃長(mm)87
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
高級皮スキは使いやすさが抜群です。
高級皮スキ究曲は作業性UPの曲がり付。
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。