絞り込み
刃幅(mm)
- 45
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 40(62)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(17)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(12)
- 大塚刷毛製造(7)
- 井上工具(7)
- 好川産業(6)
- 坂爪製作所(sakazume)(6)
- SK11(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- ライフテック(3)
- インダストリーコーワ(3)
- 尾崎亀商店(3)
- TRUSCO(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ステップ(2)
- エムテートリマツ(2)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- 源邑光北野刃物製作所(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
プラスチックマルチヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど材質ポリアセタール全長(mm)163刃厚(mm)0.3
ステンヘッドスクレーパー
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥869税込¥9561丁当日出荷貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
ステンレス金ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥869税込¥9561本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
パテべら
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷4本組。UL規格は取得しておりません。用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)色青質量(g)【総質量】約73硬さ軟刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷貫通タイプの皮スキです。 熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
ステンレス金ベラ
尾崎亀商店¥899税込¥9891枚当日出荷から5日以内出荷各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
皮スキ
坂爪製作所(sakazume)¥799税込¥8791丁当日出荷耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
茶木柄 金ベラ(ハガネ)
エムテートリマツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)色茶(木柄部分)
金ベラ
尾崎亀商店¥599税込¥6591枚当日出荷から8日以内出荷各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
茶木柄 金ベラ(ステン)
エムテートリマツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:ステンレス(420J2)色茶(木柄部分)
新アルミヘラ ステン
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。用途建築・塗装用材質アルミ刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
井上工具¥879税込¥9671本当日出荷アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム色ホワイトタイプ平面タイプ
ソフトクリアコーキングヘラ
井上工具¥629税込¥6921個当日出荷ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
貫通スクレーパー
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。用途ペンキはがし用。材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
フッ素金ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好! 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。用途塗料などの材料の混練に クロス貼りの際の押えとして刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
クリアコーキングヘラ
井上工具¥169税込¥1861個当日出荷ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
ステンレス製 皮スキ(ハンマータイプ)
仁作¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。トラスコ品番160-9692全長(mm)222材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン色87質量(g)155刃長(mm)87刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス 420J2
ステンレス金ベラ 45mm
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)45
樹脂柄へら へら(皮スキ型)
TRUSCO¥679税込¥7471丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86硬度HRC50°刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応


























































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)