南京錠・鍵 :「暗証番号キーボックステンキー式」の検索結果
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質アルミ合金
付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)105×65×60
質量(g)約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)40×25×70
取扱説明書(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。