強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類別キー
キー数3
ロックキー式
施錠する大きさを調整できる!
最小約Φ5cm~最大Φ15cm。
バンド内の金属はSUS304製。
自由な位置で結束ロック!
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる!
自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式
材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14
ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5
有効径(Φmm)約50~150
質量(g)73
引張強度(kN)0.9
引張強度(kg)90
長さ(mm)532
こんなお得な商品も!
スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥599
税込¥659
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム
材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ
材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。
解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。
お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。
ロックダイヤル式
付属品番号設定用キー(1本)
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮
質量(g)160
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式
材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)10
寸法D(mm)16
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
呼称15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)23.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)60
寸法B(mm)21
寸法C(mm)19
呼称50
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
材質本体・ツル/スチール
材質(本体)スチール
材質(吊)スチール
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
仕様鍵3本付
材質本体・ツル・鍵/真鍮
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)真鍮
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。